Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 12467-50 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 2 x 2.50 mm² Gelb 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028213-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12467-50
EAN/GTIN:
     4044774616681
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 540 P TPE/PUR Anschlussleitung

Halogenfrei
Flammwidrig

Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung) · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 9.70 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 12467-50 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® 540 P · Leiteraufbau: Feindrahtig · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: VDE Reg. Nr. 6584 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® 540 P

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 540 P
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
12467-50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® 540 P
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
9.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Normen/Prüfzeichen:
VDE Reg. Nr. 6584
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung)
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2 x 1,5 50m, schaltleitung, steuerkabel 2x2, 4044773003697, LAPP, 12467-50, ÖLFLEX® 540 P, Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,09*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,81*
€ 213,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,01*
€ 211,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,73*
€ 210,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,09*
€ 202,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.