Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 127603-100 Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 5 G 1 mm² Gelb 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028176-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     127603-100
EAN/GTIN:
     4044774617367
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 540 CP

ÖLFLEX® 540 CP - PUR-Anschlußleitung geschirmt, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abriebfest, halogenfrei.

Die bewährte Baustellenleitung
Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V
VDE geprüft und registriert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 10.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 127603-100 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 100 m · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX 540 CP · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX 540 CP 5G1

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
ÖLFLEX 540 CP
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
127603-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX 540 CP 5G1
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
10.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 5x0,75 100m, schaltleitung, schaltleitung 2g1, LAPP, 127603-100, ÖLFLEX 540 CP 5G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,44*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,8744* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 631,62*
€ 751,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,85*
€ 737,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 587,44*
€ 699,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.