Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 12763-500 Anschlussleitung ÖLFLEX 540 CP 3 G 1.50 mm² Gelb 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028150-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12763-500
EAN/GTIN:
     4044774617480
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 540 CP

ÖLFLEX® 540 CP - PUR-Anschlußleitung geschirmt, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abriebfest, halogenfrei.

Die bewährte Baustellenleitung
Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V
VDE geprüft und registriert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 11 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 12763-500 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 500 m · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX 540 CP · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX 540 CP 3G1,5

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
ÖLFLEX 540 CP
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
12763-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX 540 CP 3G1,5
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1,5, schaltleitung, steuerkabel 3x0,75, LAPP, 12763-500, ÖLFLEX 540 CP 3G1, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
500
Frei Haus
ab € 4,84202*
€ 4,84202*
1
€ 5,15*
ab € 5,30*
€ 6,66*
14 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 5,7037*
€ 7,1437*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,84202*
€ 5,762
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.421,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.