Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 12351-100 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 2 x 1.50 mm² Orange 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028087-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12351-100
EAN/GTIN:
     4044774615677
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 500 P Werkstattleitung

Diese hochflexible, kälteflexible, schnitt- und abriebfeste PUR-Werkstattleitung wird gerne als Verlängerungsleitung für stark beanspruchte Handgeräte verwendet. Zu den herausragenden Eigenschaften zählen unter anderem die gute chemische Beständigkeit, die lange Lebensdauer, die Halogenfreiheit, die Verschleißfestigkeit, die Beständigkeit gegen Benzin und mineralische Öle, die Mikrobenfestigkeit sowie die Hydrolysebeständigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 12351-100 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Kältebeständig,Ölbeständig,PUR-Mantel,hochflexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® 500 P · Leiteraufbau: Kupfer; feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6/IEC 228 CI.6; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: VDE 0250/0281 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® 500 P

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 500 P
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Kältebeständig | Ölbeständig | PUR-Mantel | hochflexibel
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
12351-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® 500 P
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6/IEC 228 CI.6; blank
Prüfspannung(en):
3000 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung: VDE 0250/0281
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2g1,5, schaltleitung, steuerkabel 2x2, LAPP, 12351-100, ÖLFLEX® 500 P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 193,11*
€ 207,60*
€ 5,15*
ab € 192,95*
€ 208,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 223,48*
14 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 229,58*
€ 245,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,48*
€ 265,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,61*
€ 261,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,70*
€ 257,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,19*
€ 247,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.