Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Embedded Artists EA-QSB-016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1027647-BP
Hersteller:
     Embedded Artists
Herst.-Nr.:
     EA-QSB-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embedded Artists
EA-QSB-016
NXP semiconductors
NXP mikrocontroller
LPC4088 Quickstart Board

Das LPC4088 QuickStart Board von Embedded Artists ist ein leicht zu bedienendes ARM® Cortex®-M4-Rapid-Prototyping-Board in einem 44-poligen Through-Hole DIP-Package, das auf Hochleistungs- sowie Low-Power-Anwendungen abzielt. Kommunikationsschnittstellen, große On-Board-Speicher und LCD-Controller ermöglichen Anwendungen mit grafischen Benutzeroberflächen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Embedded Artists · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPCXpresso · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EA-QSB-016

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,81*
€ 81,61*
€ 5,90*
ab € 76,91*
€ 81,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 84,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.