Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1027264-MU Herst.-Nr.: DA-70139-2 EAN/GTIN: 4016032342311 |
| |
|
|  |  |
 | USB CAT Extender Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge
- USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 45 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Technische Daten: - USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- USB 2.0 kompatibel
- Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
- Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc.
- Lieferumfang bestehend aus Sende- und Empfangseinheit
- Plug & Play
- Länge: 20 cm
- Unterstützt: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,37* | € 16,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,66* | € 16,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,86* | € 16,67* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 13,14* | € 16,95* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,45* | € 19,11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|