Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1027259-BP Herst.-Nr.: DA-70220 EAN/GTIN: 4016032306535 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DA-70220 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz,Silber
DIGITUS 4 Port USB 2.0 Hub
4x USB 2.0 Port Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full -Speed 12Mbps Unterstützt Media-Copy und Hot-Swap Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug and Play-fähig Inkl. Netzteil (5V / 2A) und USB Kabel
Der DIGITUS USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil
Lieferumfang: USB 2.0 Hub, 4-Port,USB Mini Anschlusskabel 66 cm,Netzteil (5V / 2A),QIG (Quick Installation Guide)
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Mac OS 10.x und höher
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-A (USB 2.0) | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Hub, usb buchse, 04016032306535, 4016032306535, Digitus, DA-70220 |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,65* | € 13,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,08* | € 13,27* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 10,31* | € 13,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,31* | € 13,59* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,69* | € 18,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|