Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung ÖLFLEX® TRUCK 170 10 x 1.50 mm² + 3 x 2.50 mm² Schwarz LappKabel 7027070 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1026348-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027070
EAN/GTIN:
     4044774687209
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Anzahl Adern (Teil 2): 3 x · Außen-Durchmesser: 14.40 mm · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 7027070 · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabel-Typ (Kategorisierung): Fahrzeugleitung · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 10 x 1.50 mm² + 3 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX TRUCK 170 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) · Weitere technische Daten: Querschnitt: 10 x 1.5 + 3 x 2.5 + 1 x (2 x 1.5) mm²

Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1,5mm², fly kabel, LappKabel, 7027070, ÖLFLEX TRUCK 170 10X1, 5+3X2, 5+1X(2X1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,00*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 5,02* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,55*
€ 325,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,49*
€ 325,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,82*
€ 315,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,00*
€ 298,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG