Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LappKabel ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 10 x 1.50 mm² + 3 x 2.50 mm² Schwarz 7027010 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1026169-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027010
EAN/GTIN:
     4044774685724
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Anzahl Adern (Teil 2): 3 x · Außen-Durchmesser: 14.40 mm · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 7027010 · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabel-Typ (Kategorisierung): Fahrzeugleitung · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 10 x 1.50 mm² + 3 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX TRUCK 170 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) · Weitere technische Daten: Querschnitt: 10 x 1.5 + 3 x 2.5 + 1 x (2 x 1.5) mm²

Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1,5mm², fly kabel, LappKabel, 7027010, ÖLFLEX TRUCK 170 10X1, 5+3X2, 5+1X(2X1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
Frei Haus
ab € 4,90256*
€ 4,90256*
1
€ 60,00*
ab € 5,2288*
€ 6,4388*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,90256*
€ 5,83405
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.451,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.