Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 14 G 1.50 mm² Schwarz LappKabel 1550084 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025857-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1550084
EAN/GTIN:
     4044774723778
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j erdkabel lapp
erdkabel
NYY-J Erdkabel

Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 14 G · Außen-Durchmesser: 20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1550084 · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,für Erdverlegung geeignet · Kabel-Typ (Kategorisierung): Erdkabel · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern) · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 14 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYY-J 14G1,5 RE

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j, LappKabel, 1550084, NYY-J 14G1, 5 RE, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,76*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 2,66952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.374,61*
€ 1.635,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.334,76*
€ 1.588,36
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG