Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYCY 7 x 2.50 mm² Schwarz LappKabel 1550350 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025780-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1550350
EAN/GTIN:
     4044774724911
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
nycy 7x4
nycy
NYCY Erdkabel

NYCY - PVC Starkstromkabel nach HD603 / VDE 0276-603. Erdkabel zur Festverlegung und Gebäudeinstallation mit konzentrischem, gewendelten Kupferleiter. Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen: Im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Außen-Durchmesser: 18 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1550350 · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig,für Erdverlegung geeignet · Kabel-Typ (Kategorisierung): Erdkabel · Kabeltyp: NYCY · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 7 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NYCY 7X2,5 RE/2,5

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYCY.
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 500m, LappKabel, 1550350, NYCY 7X2, 5 RE/2, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.515,73*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 3,03146* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.554,74*
€ 1.850,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.515,73*
€ 1.803,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.