Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 16005253-500 Anschlussleitung NSSHÖU-J 4 G 2.50 mm² Gelb 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025674-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16005253-500
EAN/GTIN:
     4044774650685
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Starkstromkabel
Anschlussleitung NSSHÖU-J

Anwendungsgebiete: Im Bergbau sowie im Tagebau, Anschluss von beweglichen Geräten und Maschinen. In Bereichen mit rauen Umgebungsbedingungen. Im Freien sowie in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 (Anhang T9)
Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 15.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 16005253-500 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,UV-Beständig · Kabeltyp: NSSHÖU-J · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NSSHÖU-J 4G2,5

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSSHÖU-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
NSSHÖU-J
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | UV-Beständig
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
16005253-500
Typ (Hersteller-Typ):
NSSHÖU-J 4G2,5
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
15.40 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 (Anhang T9)<br>Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 4g2,5, anschlussleitung, anschlussleitung lappkabel, LAPP, 16005253-500, NSSHÖU-J 4G2, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.810,21*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 3,62042* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.