Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 3022680-500 Anschlussleitung NSHXAFÖ 1.8/3 kV 1 x 35 mm² Schwarz 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025639-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3022680-500
EAN/GTIN:
     4044774653297
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
NSHXAFÖ 1.8/3 kV

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, VDE-zertifiziert, Anschlussleitung, Gummi-Aderleitung mit äußerer Umhüllung, 1,8/3 kV AC, Litzenleiterklasse 5 (feindrähtig), halogenfrei. Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse, Schaltstationen (kurzschlusssicher bis 1000 V), Verteiler (kurzschlusssicher bis 1000 V). Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen. In Rohren und geschlossenen Installationskanälen. Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 16.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 3022680-500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabeltyp: NSHXAFÖ 1.8/3 kV · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 3000 V · Nennspannung U0: 1800 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 35 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): NSHXAFÖ 1,8/3KV 1X35 BK

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSGAFÖU.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
NSHXAFÖ 1.8/3 kV
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 35 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
35 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
3022680-500
Typ (Hersteller-Typ):
NSHXAFÖ 1,8/3KV 1X35 BK
Nennspannung:
3000 V
Außen-Durchmesser:
16.50 mm
Nennspannung U0:
1800 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Prüfspannung(en):
6000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, Schaltleitung, gummischlauchleitung 1x35mm², schaltleitung, anschlussleitung lappkabel, LAPP, 3022680-500, NSHXAFÖ 1, 8/3KV 1X35 BK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
500
Frei Haus
ab € 8,98572*
€ 8,98572*
1
€ 5,15*
ab € 10,21*
€ 12,12*
29 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 11,5152*
€ 13,6252*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 8,98572*
€ 10,69301
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 4.492,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.