Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 3022677-500 Anschlussleitung NSHXAFÖ 1.8/3 kV 1 x 10 mm² Schwarz 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025616-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3022677-500
EAN/GTIN:
     4044774653198
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
NSHXAFÖ 1.8/3 kV

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, VDE-zertifiziert, Anschlussleitung, Gummi-Aderleitung mit äußerer Umhüllung, 1,8/3 kV AC, Litzenleiterklasse 5 (feindrähtig), halogenfrei. Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse, Schaltstationen (kurzschlusssicher bis 1000 V), Verteiler (kurzschlusssicher bis 1000 V). Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen. In Rohren und geschlossenen Installationskanälen. Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 3022677-500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabeltyp: NSHXAFÖ 1.8/3 kV · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 3000 V · Nennspannung U0: 1800 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): NSHXAFÖ 1,8/3KV 1X10 BK

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSGAFÖU.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
NSHXAFÖ 1.8/3 kV
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
3022677-500
Typ (Hersteller-Typ):
NSHXAFÖ 1,8/3KV 1X10 BK
Nennspannung:
3000 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Nennspannung U0:
1800 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Prüfspannung(en):
6000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, Schaltleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 1x10, schaltleitung, schaltleitung 5g10, LAPP, 3022677-500, NSHXAFÖ 1, 8/3KV 1X10 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.730,76*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 3,46152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.