Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1600300-1000 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 1.50 mm² Schwarz 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025567-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600300-1000
EAN/GTIN:
     4044774649801
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU Gummiaderleitung

Ölbeständig
Kurzschlussfest

Bestens geeignet für erhöhte Spannungen im Schaltschrankbau, bei Geräteverdrahtungen sowie für Schienenfahrzeuge und Omnibusse. Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit einer Nennspannung von mindestens U0/U:1,8/3 kV
können für kurzschluss- und erdungssichere Verlegung nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden. Nur für trockene Räume geeignet !

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1600300-1000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig · Kabeltyp: NSGAFÖU · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 3000 V · Nennspannung U0: 1800 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0250, Teil 602 · Produkt-Art: Schlauchleitung · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NSGAFÖU 1,8/3KV 1X1,5

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSGAFÖU.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
NSGAFÖU
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600300-1000
Typ (Hersteller-Typ):
NSGAFÖU 1,8/3KV 1X1,5
Nennspannung:
3000 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Nennspannung U0:
1800 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
6000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0250, Teil 602
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 347,04*
€ 364,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 565,66*
€ 604,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 604,59*
€ 719,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,41*
€ 708,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,66*
€ 673,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,56566* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.