Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4160314K Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Dunkelblau 2000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1025257-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160314K
EAN/GTIN:
     4044774695914
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
MULTINORM Einzelader

Verzinnt
Multitalent

Mit nur einem Produkt werden Sie den Anforderungen des europäischen (HAR), des amerikanischen (UL) und des kanadischen Marktes (CSA) gerecht. Somit kann diese Verdrahtungseinzelader in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden und erleichtert Ihnen die Lagerhaltung, sowie die technische Dokumentation. Die MTW-Listung bietet zusätzliche Sicherheit bei der technischen Endabnahme des Endproduktes.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4160314K · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Inhalt: 2000 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Auf Spezial-PVC-Basis · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Litzenaufbau: Fil de cuivre brins fins étamés · Material (Details): Cu verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: UL Norm 1063 MTW, UL rec. · AWM-Style 1015 · CSA: TEW · HAR: H07V-K, X07V-K · (VDE 0281/HD 21) · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU · Zulassungen, Normen: MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA

Hinweis:
Diese Multinorm Einzeladern besitzen metrische Querschnitte. Sie können dafür alle Crimp- und Pressteile nach europäischen Normen verwenden.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
2000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Auf Spezial-PVC-Basis
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4160314K
Typ (Hersteller-Typ):
SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU
Material (Details):
Cu verzinnt
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3.10 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Litzenaufbau:
Fil de cuivre brins fins étamés
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
UL Norm 1063 MTW, UL rec. · AWM-Style 1015 · CSA: TEW · HAR: H07V-K, X07V-K · (VDE 0281/HD 21)
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze blau 1mm², litze, litze 1mm², LAPP, 4160314K, SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 553,24*
€ 591,06*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 553,74*
€ 591,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,61*
€ 704,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,35*
€ 694,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,74*
€ 658,95
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,27687* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,53*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.