|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-102466-BP Herst.-Nr.: 973889101 EAN/GTIN: 4250260210220 |
| |
|
|  |  |
 | Miniatur-Abgreifklemme MA 260 SH
4 mm
Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Miniaturabgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzen-Ø. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht Anklemmen von feinsten Drähten bis 4 mm Ø.
Ausstattung: Buchsensteckanschluss aus Messing
Technische Daten: Buchsen-Ø: 4 mm · Farbe: Rot · Klemmbereich-Ø: 6 mm · Länge: 56 mm · Material (Spitze): Messing · Messkategorie: CAT II / 300 V · Spannung (max.): 300 V · Strom (max.): 15 A · Temperaturbereich: -25 - +80 °C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, 973889101, MA 260 SH, krokoklemmen, kroko klemmen, krokodilklemmen, krokodil klemmen, greifer, messgreifer, messklammer |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 6,95* | – | € 1,5972* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,53* | € 1,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,06* | € 2,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 2,10* | € 2,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 2,47* | € 3,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|