Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 260 SH Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102431-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973889100
EAN/GTIN:
     4250260204458
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
SKS Hirschmann MA 260 SH Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Schwarz

Miniatur-Abgreifklemme MA 260 SH

4 mm

Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Miniaturabgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzen-Ø. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht Anklemmen von feinsten Drähten bis 4 mm Ø.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 6 mm · Klemmbereich-Ø: 6 mm · Material (Spitze): Messing · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C · Weitere technische Daten: Kontakt: Messing vernickelt, Sicherheitsnorm: IEC 61010

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
MA 260 SH
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
Klemmbereich max.:
6 mm
Material (Spitze):
Messing
Klemmbereich-Ø:
6 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260204458, SKS Hirschmann, 973889100, MA 260 SH, 748-5477
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0524*
€ 2,6324*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,84*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 2,85*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,32*
Lager 102
397
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.