Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0516 8302 0516 8302 Tasche 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102400-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0516 8302
EAN/GTIN:
     4029547002007
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
testo 0516 8302 0516 8302 Tasche Lederschutzhülle testo 830 1 St.

Lederschutzhülle testo 830

Lederschutzhülle zum Schutz des Messgerätes, inklusive Gürtelhalter.

Technische Daten:
Gewicht: 53 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produkt-Art: Tasche · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Typ (Hersteller-Typ): 0516 8302 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
testo
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0516 8302
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Tasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 22,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,85*
€ 22,42*
€ 18,90*
ab € 16,63*
€ 23,45*
€ 8,95*
ab € 16,49*
€ 23,85*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.