Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 30017787-1000 Fernmeldekabel J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0.80 mm² Grau 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1023930-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017787-1000
EAN/GTIN:
     4044774754802
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Installationskabel J-H(ST)H...BD

J-H(ST)H...BD - halogenfreies und hoch flammwidriges Installationskabel gemäß VDE 0815, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte. Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen
Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 30017787-1000 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1000 m · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-H(ST)H...BD · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produkt-Art: Fernmeldekabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 2 x 0.80 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): J-H(ST)H...BD 2X2X0,8

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
J-H(ST)H...BD
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.80 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
30017787-1000
Typ (Hersteller-Typ):
J-H(ST)H...BD 2X2X0,8
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fernmeldekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-H(ST)H, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenleitung lappkabel, LAPP, 30017787-1000, J-H(ST)H...BD 2X2X0, 8, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 687,40*
€ 705,26*
28 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 745,04*
€ 766,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 705,26*
€ 839,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 687,40*
€ 818,01
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,6874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.