Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 30017787-100 Fernmeldekabel J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0.80 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1023929-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017787-100
EAN/GTIN:
     4044774754772
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Installationskabel J-H(ST)H...BD

J-H(ST)H...BD - halogenfreies und hoch flammwidriges Installationskabel gemäß VDE 0815, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte. Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen
Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 30017787-100 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 100 m · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-H(ST)H...BD · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produkt-Art: Fernmeldekabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 2 x 0.80 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): J-H(ST)H...BD 2X2X0,8

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
J-H(ST)H...BD
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.80 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
30017787-100
Typ (Hersteller-Typ):
J-H(ST)H...BD 2X2X0,8
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fernmeldekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,06*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7806* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,41*
€ 100,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,70*
€ 97,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,31*
€ 94,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,06*
€ 92,89
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.