Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz EPIC® H-D 7 11250000 LappKabel Gesamtpolzahl 7 + PE 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1023539-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11250000
EAN/GTIN:
     4044773105414
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Stiftgehäuse für gestanzte Kontakte Serie H-D 7

Einsätze der H-D Serie sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Bemessungs-Stoßspannung: 2.5 kV · Bemessungsspannung: IEC: 250 V
UL: 250 V · Bemessungsstrom: IEC: 10 A
UL: 10 A · Gesamtpolzahl: 7 + PE · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl: 7 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-D 7 · Steckverbinder-Besonderheiten: für gestanzte Kontakte · Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Stifteinsatz · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Suchbegriffe: EPIC-Steckverbinder, Stifteinsatz, lapp zubehör buchsenkontakt, crimpstecker, stifteinsatz 7pol, LappKabel, 11250000, H-D 7 SCG (A), Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 20,93*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 21,00*
€ 6,95*
ab € 18,21*
€ 21,19*
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 21,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 25,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.