Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4520012K Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Schwarz 900 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022790-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520012K
EAN/GTIN:
     4044774701660
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07V-K PVC-Aderleitung im Einweg-Großkarton

Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4520012K · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 900 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Feindrahtig · Litzenaufbau: 27 x 0.254 mm² · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K EMBOSS 1X2,5 BK · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel

Lieferumfang:
Einweg-Großkarton (900 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
900 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4520012K
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K EMBOSS 1X2,5 BK
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.10 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: H07V-K, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, lappkabel schwarz 2,5mm² h07v-k, litze, litze 2,5mm², LAPP, 4520012K, H07V-K EMBOSS 1X2, 5 BK, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 248,913*
€ 267,327*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 249,40*
€ 267,86*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 299,943*
€ 323,901*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,86*
€ 318,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,57*
€ 316,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,34*
€ 308,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,40*
€ 296,79
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,27712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,40*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.