Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4521008 Litze H07V-K 1 x 185 mm² Grün, Gelb 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022661-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521008
EAN/GTIN:
     4044774703831
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
H07V-K PVC-Aderleitung





Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 24.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4521008 · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Feindrahtig · Litzenaufbau: 27 x 0.254 mm² · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 185 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 185 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K 1X185 GNYE · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 185 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
185 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
4521008
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 1X185 GNYE
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
24.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel aderleitung grün gelb, litze, litze 500 m, LAPP, 4521008, H07V-K 1X185 GNYE, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42 Tage
k.A.
100
Frei Haus
ab € 88,1362*
€ 88,1362*
1
€ 5,90*
ab € 135,49*
€ 228,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 88,1362*
€ 104,88208
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (€ 17,62724* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 8.813,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 80,31*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 12,46*
Zubehör
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,22*
Zubehör
Wiha
Z55016009
ab € 15,78*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 15,92*
Zubehör
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,21*
Zubehör
Wiha
Z14117001
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 55,99*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 16,37*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 36,12*
Zubehör
Knipex
11 02 160
ab € 12,43*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 23,39*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,25*
Zubehör
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,49*
Zubehör
Knipex
16 40 150
ab € 114,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.