Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4520015-300 Litze H07V-K 1 x 10 mm² Schwarz 300 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022597-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520015-300
EAN/GTIN:
     4044774701783
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
H07V-K PVC-Aderleitung





Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4520015-300 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 300 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Feindrahtig · Litzenaufbau: 27 x 0.254 mm² · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K 1X10 BK · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
300 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4520015-300
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 1X10 BK
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, litze 10mm² schwarz, litze, litze 10mm², LAPP, 4520015-300, H07V-K 1X10 BK, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,38*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,04127* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,88*
€ 406,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,85*
€ 402,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,11*
€ 385,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,38*
€ 371,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.