Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1600194-1000 Anschlussleitung H07RN-F 1 x 10 mm² Schwarz 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022449-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600194-1000
EAN/GTIN:
     4044774648798
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
H07RN-F

Farbcodiert

Schwere Gummischlauchleitung für Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte. Geeignet für hohe Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und in Nutzwasser.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 · Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1600194-1000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Harmonisiert,Kältebeständig,UV-Beständig · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07RN-F 1X10

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Harmonisiert | Kältebeständig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600194-1000
Typ (Hersteller-Typ):
H07RN-F 1X10
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
11.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 · Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 1x10, anschlussleitung, anschlussleitung lappkabel, LAPP, 1600194-1000, H07RN-F 1X10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.565,95*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,56595* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.604,02*
€ 1.908,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.565,95*
€ 1.863,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.