Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102241-BP Herst.-Nr.: 0628 0020 EAN/GTIN: 4029547004421 |
| |
|
| | |
| Rohrfühler testo 0628 0020 -50 bis 120 °C K
Rohranlegefühler mit Klettband
-50 bis 120 °C K
Rohranlegefühler mit Klettband, für die Temperaturmessungen an Rohren mit durchmesser bis max. 120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel gestreckt.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 120 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -50 … +120 °C · Genauigkeit: Klasse 1 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 19 x 70 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 19 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Messbereich Temperatur: | -50 bis 120 °C | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Mini TE-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | 120 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Produkt-Art: | Rohrfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,20* | € 53,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,04* | € 53,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,41* | € 53,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 45,23* | € 58,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 63,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|