Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4510142S Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022245-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510142S
EAN/GTIN:
     4044774700250
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4510142S · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Inhalt: 250 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05V-K

Lieferumfang:
Packung (250 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4510142S
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, blau 0,75mm² litze, litze, litze 0,75mm², 404477338596, LAPP, 4510142S, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,15792* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,82*
€ 53,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,89*
Sonstiges
Weidmüller
9020000000
ab € 162,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.