Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4510141S Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022231-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510141S
EAN/GTIN:
     4044773389142
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4510141S · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Inhalt: 250 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtige Kupferlitze aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/VDE 0295 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05V-K

Lieferumfang:
Packung (250 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4510141S
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Kupferlitze aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/VDE 0295
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung h05v-k 1x0,5 blau, litze, litze 0,5mm², LAPP, 4510141S, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 46,40*
Lager 102
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 46,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,55*
€ 47,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,41*
€ 55,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65*
€ 49,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,1652* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,42*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,86*
Sonstiges
Weidmüller
9020000000
ab € 155,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.