Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1600204-1000 Anschlussleitung H05RR-F 2 x 1 mm² Schwarz 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022193-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600204-1000
EAN/GTIN:
     4044774649184
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
H05RR-F Gummileitung

Die leichte Gummileitung

Leichte Gummileitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittelschweren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus synthetischen Gummi, flammwidrig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1600204-1000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RR-F · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05RR-F 2X1

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RR-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H05RR-F
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Kältebeständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600204-1000
Typ (Hersteller-Typ):
H05RR-F 2X1
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h05rr-f 2x1qmm, h05rr-f, h05rr-f 2x1,5, LAPP, 1600204-1000, H05RR-F 2X1, verlegekabel, Geräteleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,94*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,53694* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 577,97*
€ 687,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,80*
€ 678,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,94*
€ 638,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.