Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1600252-50 Anschlussleitung H05RN-F 3 G 0.75 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022184-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600252-50
EAN/GTIN:
     4044774649610
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
H05RN-F Gummileitung

Mittlere Beanschrpuchung

Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten mit mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293. Außenmantel aus Polychloroprene-Gummi, ozonbeständig, flammwidrig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 8.10 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1600252-50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05RN-F 3G0,75

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RN-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H05RN-F
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600252-50
Typ (Hersteller-Typ):
H05RN-F 3G0,75
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.10 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, h05rn-f 3x0,75, h05rn-f, steuerkabel 3x0,75, LAPP, 1600252-50, H05RN-F 3G0, 75, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,30*
€ 48,06*
Lager 102
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,95*
€ 48,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,12*
€ 49,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,859* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.