Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1600251-100 Anschlussleitung H05RN-F 2 x 1 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022178-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600251-100
EAN/GTIN:
     4044774649573
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
H05RN-F Gummileitung

Mittlere Beanschrpuchung

Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten mit mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293. Außenmantel aus Polychloroprene-Gummi, ozonbeständig, flammwidrig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1600251-100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05RN-F 2X1

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RN-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H05RN-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600251-100
Typ (Hersteller-Typ):
H05RN-F 2X1
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h05rn-f 2x1, h05rn-f, anschlussleitung 100m, 4044773091786, LAPP, 1600251-100, H05RN-F 2X1, verlegekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,08*
€ 88,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,11*
€ 85,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,35*
€ 82,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.