Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2210703-25 Schweißleitung H01N2-D 1 x 50 mm² Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022154-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210703-25
EAN/GTIN:
     4044774652498
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
H01N2-D Gummi-Schweißleitung

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 16.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2210703-25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H01N2-D · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U0: 100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Produkt-Art: Schweißleitung · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H01N2-D 1X50

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Kabeltyp:
H01N2-D
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2210703-25
Typ (Hersteller-Typ):
H01N2-D 1X50
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
16.50 mm
Nennspannung U0:
100 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Prüfspannung(en):
1000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schweißleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 1 x 50, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 25 m, LAPP, 2210703-25, H01N2-D 1X50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,3672* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,81*
€ 203,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,26*
€ 201,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,54*
€ 196,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,18*
€ 189,42
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.