Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2210702-25 Schweißleitung H01N2-D 1 x 35 mm² Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022151-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702-25
EAN/GTIN:
     4044774652450
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
H01N2-D Gummi-Schweißleitung

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 14.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2210702-25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H01N2-D · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U0: 100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Produkt-Art: Schweißleitung · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 35 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H01N2-D 1X35

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Kabeltyp:
H01N2-D
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 35 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
35 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2210702-25
Typ (Hersteller-Typ):
H01N2-D 1X35
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
14.20 mm
Nennspannung U0:
100 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Prüfspannung(en):
1000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schweißleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35mm², gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 35mm², LAPP, 2210702-25, H01N2-D 1X35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 155,44*
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 155,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,44*
€ 184,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,50*
€ 182,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,30*
€ 178,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,55*
€ 173,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,822* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.