Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6202 EBI 25-TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C 0 bis 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102211-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6202
EAN/GTIN:
     4250304715315
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
ebro 1340-6202 EBI 25-TH Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit -30 bis 60 °C 0 bis 100 % rF

Funk-Temperatur-,Feuchte-Datenlogger EBI 25 TH

Temperatur-/Feuchte-Datenlogger für EBI 25 SET

Temperatur-/Feuchte-Datenlogger mit Funk.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 24 Monate (abhängig vom Sendeintervall) · Gehäuseart: ABS · Mess-Intervall: 1 bis 60 min · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ± 3% rF (10% bis 90%) % · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 0,5 °C (-20 bis +40 °C) · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Schutzart: IP67 · Spannungs-Versorgung (Details): 3,6V Lithium (CR2450) · Speicher pro Kanal (Messwerte): 288 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Zum Auslesen der Daten ist ein Interface EBI IF 400 notwendig, welches im SET 10 22 08 enthalten ist.
Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
2
Messbereich Temperatur:
-30 bis 60 °C
Marke:
ebro
Speicher pro Kanal (Messwerte):
288
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 25-TH
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
± 3% rF (10% bis 90%) %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0|ツ|5 °C (-20 bis +40 °C)
Mess-Intervall:
1 bis 60 min
Spannungs-Versorgung (Details):
3|ツ|6V Lithium (CR2450)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
ABS
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate (abhängig vom Sendeintervall)
Messbereich(e):
Temperatur|ツ| Feuchte
Messbereich Feuchte:
0 bis 100 % rF
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 4250304715315, ebro, 1340-6202, EBI 25-TH, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 266,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 217,19*
€ 266,93*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 359,54*
€ 425,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.