Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0613 1912 Oberflächenfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102169-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1912
EAN/GTIN:
     4029547003868
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Oberflächenfühler
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
testo 0613 1912 Oberflächenfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC

Wasserdichter Oberflächenfühler NTC

-50 bis 150 °C

NTC

Wasserdichter NTC Oberflächenfühler für plane Oberflächen, Festkabel gestreckt 1,2 m.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 35 s · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 146 g · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeit: · ±0.5% v. Mw. (+100 … +150 °C) · ±0.2 °C (-25 … +74.9 °C) · ±0.4 °C (restl. Messbereich) · Länge Fühlerrohr: 115 mm · Durchmesser Fühlerrohr: Ø 5 mm · Kabellänge: 1,2 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 40 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 150 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
NTC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
35 s
Gewicht:
146 g
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,65*
€ 85,71*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,47*
€ 85,73*
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 88,73*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 81,56*
€ 89,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.