Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAPP 10440000 Stifteinsatz EPIC® H-A 10 Gesamtpolzahl 10 + PE 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1021308-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10440000
EAN/GTIN:
     4044773607215
Suchbegriffe:
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder
Stifteinsatz
crimpstecker
Stifteinsatz Serie H-A 10

Die bewährten EPIC® H-A 10 Steckverbinder für bis zu 2,5 mm² Anschlussquerschnitt im kompakten Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: VDE: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A · Gesamtpolzahl: 10 + PE · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl: 10 · Produkt-Art: Stifteinsatz · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 10 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Suchbegriffe: LAPP, 10440000, EPIC H-A 10 SS PH1, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,72*
€ 23,81*
€ 6,40*
ab € 20,8162*
€ 23,9162*
€ 5,90*
ab € 23,08*
€ 26,50*
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 26,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,18*
€ 33,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.