Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1020933-BP Herst.-Nr.: 116285 EAN/GTIN: 4023103110359 |
| |
|
| | |
| Vileda 116285 Bad-Reiniger 1 St.
Bad-Blitz System
System zur Bad-Reinigung Mit Teleskopstiel Erreicht mühelos alle Ecken, kein Bücken und Strecken notwendig
Ausstattung: Schwamm reinigt ohne die Oberflächen zu zerkratzen · mit extra gelenkigen Wischkopf und hexagonaler Wischfläche.
Lieferumfang: Schwamm, Telefskopstiel.
Hinweis: Stiel: Kunstsoffbeschichtete Stahl, Polypropylen, Schwamm: 100% Polyurethan, Scheuer: 60% Acrylatbinder, 30% Polyamid, 10% Polyester Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vileda | Produkt-Art: | Bad-Reiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4023103110359, Vileda, 116285, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,80* | € 14,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 14,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,78* | € 28,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,36* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|