Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1020914-MU Herst.-Nr.: DA-70130-4 EAN/GTIN: 4016032325529 |
| |
|
|  |  |
 | Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 5m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: - Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 5 Metern Kabellänge
- Flexible und schnelle Datenübertragung per USB
- Einfachste Installation - Plug & Play
Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 2.0 Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 5 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung. Technische Daten: - 5 Meter USB 2.0 Verlängerungskabel
- Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5,0m
- USB A Stecker auf USB A Buchse, Kabellänge 5,0m
- Datentransferraten: bis zu 480Mbps (USB 2.0)
- Plug and Play, einfache Installation
- Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
- Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps)
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 10.X
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 6,49* | € 8,66* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,53* | € 8,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,85* | € 9,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 6,88* | € 9,18* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,92* | € 12,08* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|