Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1020913-MU Herst.-Nr.: DA-70157 EAN/GTIN: 4016032307433 |
| |
|
|  |  |
 | USB - Serieller Adapter Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Produktvorteile: - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
- Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
- Inkl. USB-Verlängerungskabel
USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485,inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Technische Daten: - Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
- Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Chipsatz: FTDI / FT232RL
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,64* | € 14,35* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 10,94* | € 14,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 10,98* | € 14,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,43* | € 14,96* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,22* | € 16,25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|