Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB / PS/2 Tastatur/Maus Adapterkabel [1x USB 2.0 Stecker A - 2x PS/2-Buchse] 10.00 cm 10.00 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020911-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70118
EAN/GTIN:
     4016032117933
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter
Digitus USB / PS/2 Tastatur/Maus Adapterkabel [1x USB 2.0 Stecker A - 2x PS/2-Buchse] 10.00 cm 10.00 cm Transparent

DIGITUS® USB zu PS/2 Adapter, 2 X Mini-Din 6/F, USB A/M

Plug and Play - Keine Software erforderlich
Verbindet eine PS/2 Maus und Tastatur an einen einzelnen USB Anschluss
Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1

Nutzen Sie Ihre alten Eingabegeräte am USB-Port weiter - dieser Adapter verbindet eine PS/2-Maus und -Tastatur mit einem einzelnen USB-Anschluss.

Ausstattung:
Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1
Unterstützt werden PCs und SUN Computer
2 x MiniDIN 6-Pin Buchse für PS/2-Maus und -Tastatur
Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte über die Schnittstelle
USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
USB-Anschlusskabel mit USB A-Stecker
Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,PS/2 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Anwendung: Tastatur/Maus · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 cm · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Transparent
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PS/2-Buchse
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Tastatur/Maus
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB | PS/2
Produkt-Art:
Tastatur/Maus Adapterkabel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,81*
1 Tag
13
1
€ 2,90*
ab € 3,38*
€ 4,85*
1
€ 4,50*
ab € 3,51*
€ 5,03*
5 Tage
1068
1
€ 9,90*
ab € 3,57*
€ 5,11*
Lager 102
942
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.