Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Swissinno UV22 Venti 1 719 001 UV-Insektenfänger Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020865-BP
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 719 001
EAN/GTIN:
     7640104977193
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
UV-Insektenfänger mit Ventilator 22 W

Integrierter Ventilator
Wirkungsbereich 80 m²
Lebensdauer Leuchtröhre bis 8000 h

Das ultraviolette Licht zieht fliegende Insekten (Fliegen, Mücken) an, die von einem starken Ventilator angezogen und in einem Behälter bzw. Netz gesammelt werden. Die gesammelten Insekten können hygienisch aus dem Behälter entleert werden.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: UV-Licht · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: UV-Insektenfänger · Stromversorgung: 220 - 240 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wirkungsbereich: 80 m²

Lieferumfang:
Insektenfänger · Leuchtmittel T6-22W · Aufhängung für Wandmontage · Anleitung

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Swissinno
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe
Farbe:
weiß
Funktionsart:
UV-Licht
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wirkungsbereich:
80 m²
Stromversorgung:
220 - 240 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: 7640104977193, Swissinno, 1 719 001, UV22 Venti, UV Insektefänger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,67*
€ 65,99*
Lager 102
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 66,00*
6 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 202,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissinno
1 582 001K
ab € 8,98*
Sonstiges
Swissinno
TUBE_T6-22W
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.