Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sonde testo 0635 2140 Staurohr, gerade, 0635 2140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102074-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Staurohr, gerade

Staurohr aus Edelstahl, zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit inkl. Temperaturmessung für Drucksonden.

Technische Daten:
Gewicht: 320 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produktabmessung, Breite: 177 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 670 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -40 … +600 °C. · Zubehör-Typ (Messgeräte): Sonde

Weitere Suchbegriffe: testo, 0635 2140, testo Staurohr, Staurohrmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.