Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD I Polzahl Gesamt 1 182198-1-SR 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020729-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182198-1-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontakt für AMP MODU Buchsengehäuse RM 3,96

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 182198-1-SR · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakt · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD I · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): AMPMODU

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD I
Herst.-Teilenr.:
182198-1-SR
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, TE Connectivity, 182198-1-SR, AMPMODU, 509-2004, tyco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 102
170
1
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
843473-1
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.