Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 70002750 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F 500 mm / 1500 mm 3 G 1.50 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020631-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002750
EAN/GTIN:
     4044774809502
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
SPIRAL H07BQ-F BLACK

Schwere Bauart

SPIRAL H07BQ-F BLACK - PUR Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Farbcodierte Anschluss- und Steuerleitung zum Einsatz im Maschinenbau.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 31 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 70002750 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: SPIRAL H07BQ-F · Leiteraufbau: feindrähtig gemäß VDE 0295, Klasse 5/ IEC 60228, class 5, verzinnte Drähte · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 1500 mm · Spirallänge (min.): 500 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SPIRAL H07BQ-F
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | PUR-Mantel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
70002750
Typ (Hersteller-Typ):
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
31 mm
Nennspannung U0:
450 V
Spirallänge (max.):
1500 mm
Spirallänge (min.):
500 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Leiteraufbau:
feindrähtig gemäß VDE 0295, Klasse 5/ IEC 60228, class 5, verzinnte Drähte
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07bq-f 3g1,5, h07bq-f, 3x1,5 h07bq-f, LAPP, 70002750, SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1, 5/500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 21,49*
€ 24,94*
15 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 21,62*
€ 25,08*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 25,32*
€ 27,68*
€ 5,90*
ab € 26,28*
€ 31,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.