Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 71220138 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 1500 mm / 5000 mm 5 G 1 mm² Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020388-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220138
EAN/GTIN:
     4044773331929
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Farbcodiert
Abrieb- und schnittfest
Polyurethan (PUR)

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 32 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 71220138 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,UV-Beständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 5000 mm · Spirallänge (min.): 1500 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500

Hinweis:
Die max. Länge sind gerundete Werte
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | UV-Beständig | PUR-Mantel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
71220138
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
32 mm
Nennspannung U0:
300 V
Spirallänge (max.):
5000 mm
Spirallänge (min.):
1500 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 5g1, schaltleitung, schaltleitung 2g1, LAPP, 71220138, ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 67,65*
€ 72,73*
€ 5,15*
ab € 70,36*
€ 75,57*
€ 5,90*
ab € 70,74*
€ 81,54*
14 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 78,14*
€ 83,70*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 89,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.