Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0560 0447-21 Infrarot-Thermometer Optik 2:1 -40 - +600 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102024-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0560 0447-21
EAN/GTIN:
     4016138603958
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
B + B Thermo-Technik 0560 0447-21 Infrarot-Thermometer Optik 2:1 -40 - +600 °C

Infrarot-Temperaturmessgerät DM21 D

Optik 2:1
Messbereich -40 bis +600 °C

Kompaktes, programmierbares Infrarot-Messsystem mit sehr kurzer Ansprechzeit (T95) für vielseitige Anwendungen. Aus zwei unterschiedlichen Sensoroptiken kann gewählt werden. Die Sensoroptik ist vom Basisteil abgesetzt und kann optimal platziert werden.

Ausstattung:
Robuste wasserfeste Komponenten · 2 Ausgänge (mV, mA oder Thermoelement) · Programmierbar · Großer Betriebstemperaturbereich für Messkopf (-20 bis +130 °C) · LCD-Anzeige und Folientasten am Basisteil · Messbereich, Emissions- und Transmissionsgrad einstellbar · Max-/Min-/Mittelwert- und Hold-Anzeige · Erweiterbar durch anschraubbare Optiken.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 150 ms · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissions-Grad: 0.100 - 1.100 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 420 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 2:1 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 8 - 36 V/DC · Temperatur (max.): +600 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 100 mA · Kabellänge Messkopf: 1 m · Daten Messkopf: Abm. (Ø x L): 14 x 28 mm; Gewicht: 40 g · Transmissionsgrad: 0,100 - 1,100 · Schutzklasse: IP65 · Ausgang einstellbar: 0 (4) - 20 mA; 0 - 5 (10) V; Type J, K

Lieferumfang:
Basisgerät · IR-Sensor 2:1 · Bedienungsanleitung auf CD.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 70 x 30 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
B + B Thermo-Technik
Optik:
2:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
150 ms
Emissions-Grad:
0.100 - 1.100
Genauigkeit (Details):
±1%/±1 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-40 bis +600 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
8 - 36 V/DC
Temperatur (max.):
+600 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, B + B Thermo-Technik, 0560 0447-21, einbauthermometer, ir-thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,81*
€ 400,24*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 337,94*
€ 400,25*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 564,75*
€ 650,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.