Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sonde testo 0635 2345 Staurohr Länge 1000 mm, Ø 7 mm, 0635 2345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101910-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2345
EAN/GTIN:
     4029547004247
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Staurohr Länge 1000 mm, Ø 7 mm

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit Drucksonden.

Ausstattung:
Staurohr, Länge 1000 mm, Edelstahl

Technische Daten:
Gewicht: 223 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 1040 mm · Weitere technische Daten: Besteht aus Edelstahl · Betriebstemperatur: 0 … +600 °C · Zubehör-Typ (Messgeräte): Sonde

Weitere Suchbegriffe: 4029547004247, testo, 0635 2345, testo Staurohr
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,52*
€ 346,66*
€ 4,95*
ab € 338,33*
€ 356,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 380,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG