Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stelzner 8204 Bodenanalyse-Set Nitrat, pH-Wert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101894-BP
Hersteller:
     Stelzner
Herst.-Nr.:
     8204
EAN/GTIN:
     4016138761733
Suchbegriffe:
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
pH-Teststäbchen
teststreifen ph-wert 0-14
pH/Nitrat Boden Test-Kit

Test-Kit für die einfache und schnelle Bestimmung des pH- und Nitrat NO3-Wertes im Boden

Technische Daten:
Bodenanalyse-Typ (Kategorisierung): Bodenanalyse-Set · Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH · Messfunktion: Nitrat,pH-Wert · Weitere technische Daten: Messbereich pH 0-14, NO3 0-500 mg/l.

Lieferumfang:
4 x Beutel à 6 Teststäbchen · 20 Spezialfilter · 2 Volumenmeßbecher · Trichter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Stelzner
Messfunktion:
Nitrat | pH-Wert
Messbereich pH-Wert (Details):
0 - 14 pH
Produkt-Art:
Bodenanalyse-Set
Weitere Suchbegriffe: teststreifen ph-wert, Stelzner, 8204, Pronova
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 33,23*
€ 4,00*
ab € 28,51*
€ 33,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.