Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1018726-MU Herst.-Nr.: CP1015U EAN/GTIN: 4052792025798 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel EconLine, Cat.5e, U/UTP, grün, 0,25 m" von LogiLink Professional Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Diese UTP Kabel sind speziell für den Einsatz in ungeschirmten Umgebungen geigent. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.25 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 26/7 | Zertifikate | Zertifizierung | TIA/EIA-568-B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,29* | € 0,50* |  |  |  | | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 0,38* | € 0,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,41* | € 0,70* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,73* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,41* | € 1,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|